Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG VG534-2507 Carbide End Mill Vg534 1/4 Diameter 3/8 Cut L | AC4VNJ 30M234

OSG VG534-2507 μύλος καρβιδίου Vg534 1/4 Διάμετρος 3/8 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VNJ Μοντέλο: VG534-2507Σταυρός: 30M234

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας0.03
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 4 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
Τέλος στυλΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαTiAlN
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 35
Μήκος κοπής3 / 8 "
Αριθμός λίσταςVG534
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 4 "
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜεταβλητή γεωμετρία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Ακτίνα γωνίαςΔιάμετροςΤέλος στυλΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG VG441-1000 Carbide End Mill Vg441 1 Διάμετρος 1 1/2 Cut L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"Τετράγωνα1.5 "VG441, με Weldon Flat44"€470.15
OSG VG441-1001 Carbide End Mill Vg441 1 Διάμετρος 2 Κοπή L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"Τετράγωνα2"VG441, με Weldon Flat45"€561.21
OSG VG441-1002 Carbide End Mill Vg441 1 Διάμετρος 2 1/2 Cut L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"Τετράγωνα2.5 "VG441, με Weldon Flat45"€585.90
OSG VG441-1003 Carbide End Mill Vg441 1 Διάμετρος 3 Cut L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"Τετράγωνα3"VG441, με Weldon Flat46"€759.74
OSG VG441-1004 Carbide End Mill Vg441 1 Διάμετρος 4 Κοπή L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"Τετράγωνα4"VG441, με Weldon Flat47"€887.09
OSG VG441-1005 Καρβιδιακός μύλος Vg441 1 Διάμετρος 1 1/2 Κοπή L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"Τετράγωνα1.5 "VG44144"€470.15
OSG VG441-1006 Carbide End Mill Vg441 1 Διάμετρος 2 Κοπή L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"Τετράγωνα2"VG44145"€557.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG VG534-2507 μύλος καρβιδίου Vg534 1/4 Διάμετρος 3/8 Cut L
€47.87 /μονάδα