Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μύλος άκρου καρβιδίου OSG HP441-0591-BN 1.5mm D 5mm Κοπή | AC4UKB 30L614

OSG HP441-0591-BN μύλος καρβιδίου 1.5 mm D κοπή 5 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4UKB Μοντέλο: HP441-0591-BNΣταυρός: 30L614

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1.5mm
Τύπος διάστασηςΜετρικός
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
Τέλος στυλΜύτη μπάλα
φινίρισμαTiAlN
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής5mm
Αριθμός λίσταςHP441BN
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1.50mm
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος39mm
Σανκ Ντία.3.00mm
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετροςΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.φινίρισμαΓωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΤιμή
Μύλος καρβιδίου OSG HP421-0469-BN 3/64 D 9/64 Cut | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 309 / 64 "HP421BN€34.18
Μύλος καρβιδίου OSG HP421-0625-BN 1/16 D 3/16 Cut | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 303 / 16 "HP421BN€29.57
Μύλος άκρου καρβιδίου OSG HP421-0781-BN Hp421bn 5/64 D 1/4 Cut | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 301 / 4 "HP421BN€30.02
OSG HP421-0938-BN Carbide End Mill 3/32 D 5/16 Κοπή | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 305 / 16 "HP421BN€30.98
Μύλος άκρου καρβιδίου OSG HP421-1000-BN Hp421bn 1 D 1 1/2 Cut L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Κλασματική ίντσα1"TiAlNΠτυχία 301.5 "HP421BN€618.88
Μύλος άκρου καρβιδίου OSG HP421-1094-BN Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 303 / 8 "HP421BN€34.56
OSG HP421-1250-BN Carbide End Mill Hp421bn 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 301 / 2 "HP421BN€30.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG HP441-0591-BN μύλος καρβιδίου 1.5 mm D κοπή 5 mm
€30.10 /μονάδα