Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG HP421-2362 Carbide End Mill Hp421 6.0mm D 19mm Cut | AC4UAQ 30L412

OSG HP421-2362 μύλος καρβιδίου Hp421 6.0mm D 19mm Κοπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4UAQ Μοντέλο: HP421-2362Σταυρός: 30L412

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος6mm
Τύπος διάστασηςΜετρικός
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής19mm
Αριθμός λίσταςHP421
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.6.00mm
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος64mm
Σανκ Ντία.6.00mm
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετροςΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.ΒαθμόςΓωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΤιμή
OSG HP421-0469 Carbide End Mill HP421 3/64 D 9/64 CUT L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 309 / 64 "HP421€27.05
OSG HP421-0625 CARBIDE END MILL HP421 1/16 D 3/16 CUT L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 303 / 16 "HP421€25.28
OSG HP421-0781 Carbide End Mill Hp421 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 301 / 4 "HP421€25.31
OSG HP421-0938 Carbide End Mill Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 355 / 16 "HP421€25.29
Μύλος καρβιδίου OSG HP421-1000 Hp421 1 D 1 1/2 Cut L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Κλασματική ίντσα1"υψηλής απόδοσηςΠτυχία 301.5 "HP421€520.22
OSG HP421-1094 Carbide End Mill HP421 7/64 D 3/8 CUT L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 303 / 8 "HP421€25.41
OSG HP421-1250 Carbide End Mill Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "υψηλής απόδοσηςΠτυχία 301 / 2 "HP421€25.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG HP421-2362 μύλος καρβιδίου Hp421 6.0mm D 19mm Κοπή
€55.83 /μονάδα