Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG HP255-3622 Τρυπάνι Jobber 9.2mm 140 Carbide | AG3NJK 33PA40

OSG HP255-3622 Jobber Drill 9.2mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NJK Μοντέλο: HP255-3622Cross Ref: 33pa40
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
€145.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.362 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTiAlN
Μήκος αυλακιού61mm
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Αριθμός λίσταςHP255
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος103mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΡ αραίωση
Σανκ Ντία.10mm
Μέγεθος9.2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG HP255-2087 Jobber Drill 5.3mm 140 Carbide | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm€82.96
OSG HP255-2126 Εργαλείο τρυπάνι 5.4 mm 140 καρβίδιο | AG3NJC 33PA33 HP255-21260.212 "44mm82mm6mm5.4mm€84.04
OSG HP255-2835 Δραπανοκατσάβιδο Jobber 7.2mm 140 Carbide | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm€107.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG HP255-3622 Jobber Drill 9.2mm 140 Carbide
€145.20 /μονάδα