Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG HP245-1563 Carbide Drill 3.97 mm Micrograin | AG3NMZ 33PC53

OSG HP245-1563 Carbide Drill 3.97mm Micrograin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NMZ Μοντέλο: HP245-1563Cross Ref: 33PC53
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
€58.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι καρβιδίου
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 140
Μήκος αυλακιού1.41 "
ΒαθμόςΜικρο-εγκεφαλικό
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος74mm
Μέγεθος3.97mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207504060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο τρυπανιώνΜήκος αυλακιούΒαθμόςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
OSG 3318420 Carbide Drill 4.20mm Micrograin | AG3NMP 33PC42 3318420Πτυχία 1201"Μικρο-εγκεφαλικόΚαρβίδιο68mm4.20mm€168.38
OSG HP243-4063 Carbide Drill 10.32mm Micrograin | AG3NMX 33PC51 HP243-4063Πτυχία 1402.16 "Μικρο-εγκεφαλικόΚαρβίδιο102mm10.32mm€130.07
OSG HP245-4374 Carbide Drill 11.11mm Micrograin | AG3NNE 33PC58 HP245-4374Πτυχία 1403"Μικρο-εγκεφαλικόΚαρβίδιο118mm11.11mm€173.04
OSG 8691000 Carbide Drill, 10.00 mm, Solid Carbide | CD2HWN 405M12 8691000-50mmυψηλής απόδοσηςΣτερεό καρβίδιο106mm-€232.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG HP245-1563 Carbide Drill 3.97mm Micrograin
€58.29 /μονάδα