Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 961-3750 Carbide Bur Cylinder 3/8 Inch | AH3ZYT 33ZV21

OSG 961-3750 κύλινδρος καρβιδίου 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZYT Πρότυπο: 961-3750Cross Ref: 33ZV21

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής3 / 4 "
Μέγιστη. RPM63,000
Συνολικό μήκος6"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΚύλινδρος
Αριθμός συναλλαγήςSA-3L6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 961-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZYR 33ZV20 961-3750-609.00mm19mm65,000152mm6"SA-3L6€55.68
OSG 961-5000 Carbide Bur Cylinder 1/2 ίντσα | AH3ZYU 33ZV22 961-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SA-5L6€83.71
OSG 961-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZYV 33ZV23 961-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5L6€82.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 961-3750 κύλινδρος καρβιδίου 3/8 ιντσών
€52.55 /μονάδα