Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 915-0006-30 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH4AHG 33ZX20

OSG 915-0006-30 Καρβίδιο γρέζι 6mm κοπής διάμετρος RH Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4AHG Μοντέλο: 915-0006-30Cross Ref: 33ZX20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 22
Κόττερ Ντιά.6.00mm
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής5"
Μέγιστη. RPM75,000
Συνολικό μήκος50mm
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης6"
ShapeΤέλος κοπής
Αριθμός συναλλαγήςSB-51

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 815-0006 Carbide Bur End Cut 1/4 ίντσα | AH4AGL 33ZX01 815-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "€29.75
OSG 815-0006-30 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH4AGM 33ZX02 815-0006-306.00mm5"75,00050mm6"€30.69
OSG 915-0006 Carbide Bur End Cut 1/4 ίντσα | AH4AHF 33ZX19 915-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "€27.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 915-0006-30 Καρβίδιο γρέζι 6mm κοπής διάμετρος RH Cut
€29.48 /μονάδα