Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 900-9010 Carbide Bur Egg 1/8 Inch | AH4AET 33ZW60

OSG 900-9010 Carbide Bur Egg 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4AET Πρότυπο: 900-9010Cross Ref: 33ZW60

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 12
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής7 / 32 "
Μέγιστη. RPM80,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΑυγό
Αριθμός συναλλαγήςSE-41

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 806-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€38.46
OSG 806-2500 Carbide Bur Egg 1/4 ίντσα | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "€38.46
OSG 806-3750 Carbide Bur Egg 3/8 ίντσας | AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€41.95
OSG 806-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"€42.30
OSG 806-5000 Carbide Bur Egg 1/2 ίντσα | AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "€60.22
OSG 806-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€66.06
OSG 806-6250 Carbide Bur αυγό 5/8 ίντσας | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "€95.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 900-9010 Carbide Bur Egg 1/8 ίντσας
€15.32 /μονάδα