Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 863-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 ίντσα | AH3ZYP 33ZV18

OSG 863-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZYP Πρότυπο: 863-5000Cross Ref: 33ZV18

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 2 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1"
Μέγιστη. RPM50,000
Συνολικό μήκος6"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΣτρογγυλή μύτη
Αριθμός συναλλαγήςSF-5L6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 863-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZYM 33ZV16 863-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3L6€59.94
OSG 863-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 ίντσες | AH3ZYN 33ZV17 863-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SF-3L6€57.41
OSG 863-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZYQ 33ZV19 863-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6€88.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 863-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 Inch
€91.09 /μονάδα