Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 852-5000 Carbide Bur Inverted Taper 1/2 ίντσα | AH3ZWP 33ZU71

OSG 852-5000 Αντεστραμμένο κωνικό γείσο καρβιδίου 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZWP Πρότυπο: 852-5000Cross Ref: 33ZU71

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 18
Κόττερ Ντιά.1 / 2 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1 / 2 "
Μέγιστη. RPM50,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΑντεστραμμένο Κωνικό
Αριθμός συναλλαγήςSN-4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 852-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-1Πτυχία 106.00mm8mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€34.13
OSG 852-2500 Carbide Bur Inverted Taper 1/4 ίντσες | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-1Πτυχία 131 / 4 "5 / 16 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "€34.13
OSG 852-3750 Αντεστραμμένο κωνικό γείσο καρβιδίου 3/8 ίντσας | AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-2Πτυχία 283 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€44.66
OSG 852-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-2Πτυχία 139.00mm9mm65,00050mmHSS6"€44.66
OSG 852-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-4Πτυχία 2812.00mm12mm55,00050mmHSS6"€63.43
OSG 852-6250 Αντεστραμμένο κωνικό γείσο καρβιδίου 5/8 ίντσας | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-6Πτυχία 305 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "€92.62
OSG 852-6250-60 Carbide Bur 16mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWT 33ZU74 852-6250-60SN-6Πτυχία 1816.00mm19mm40,00050mmHSS6"€92.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 852-5000 Αντεστραμμένο κωνικό γείσο καρβιδίου 1/2 ίντσας
€65.36 /μονάδα