Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 852-3750 Αντεστραμμένο κωνικό γείσο καρβιδίου 3/8 ίντσας | AH3ZWM 33ZU69

OSG 852-3750 Αντεστραμμένο κωνικό γείσο καρβιδίου 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZWM Πρότυπο: 852-3750Cross Ref: 33ZU69

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€44.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 28
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής3 / 8 "
Μέγιστη. RPM63,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΑντεστραμμένο Κωνικό
Αριθμός συναλλαγήςSN-2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 852-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-1Πτυχία 106.00mm8mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€34.13
OSG 852-2500 Carbide Bur Inverted Taper 1/4 ίντσες | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-1Πτυχία 131 / 4 "5 / 16 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "€34.13
OSG 852-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-2Πτυχία 139.00mm9mm65,00050mmHSS6"€44.66
OSG 852-5000 Carbide Bur Inverted Taper 1/2 ίντσα | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-4Πτυχία 181 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "€65.36
OSG 852-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-4Πτυχία 2812.00mm12mm55,00050mmHSS6"€63.43
OSG 852-6250 Αντεστραμμένο κωνικό γείσο καρβιδίου 5/8 ίντσας | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-6Πτυχία 305 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "€92.62
OSG 852-6250-60 Carbide Bur 16mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWT 33ZU74 852-6250-60SN-6Πτυχία 1816.00mm19mm40,00050mmHSS6"€92.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 852-3750 Αντεστραμμένο κωνικό γείσο καρβιδίου 3/8 ίντσας
€44.66 /μονάδα