Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 8304775 Μύλος σπειρώματος M20 105mm Μήκος 1.670 Μήκος κοπής 5 Φλάουτα | AG3URW 33VR32

OSG 8304775 Μύλος Κλωστή M20 105mm Μήκος 1.670 Μήκος κοπής 5 Φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3URW Μοντέλο: 8304775Cross Ref: 33VR32

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€689.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.63 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες5
Μήκος κοπής1.67 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος105mm
Πίσσα2.5mm
Σανκ Ντία.16mm
ΜέγεθοςM20
Μέγεθος νήματοςM20
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦλάστεςΜήκος κοπήςΠίσσαΤιμή
OSG 3900073 Μήκος σπειρώματος M20 105 mm μήκος 1.650 μήκος κοπής 4 φλάουτα | AG3URE 33VR16 390007341.65 "1.5mm€600.38
OSG 3900075 Μύλος σπειρώματος M20 105 mm Μήκος 1.670 Μήκος κοπής 4 φλάουτα | AG3URF 33VR17 390007541.67 "2mm€600.38
OSG 8304773 Μύλος σπειρώματος M20 105mm Μήκος 1.650 Μήκος κοπής 5 Φλάουτα | AG3URV 33VR31 830477351.65 "1.5mm€650.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 8304775 Μύλος Κλωστή M20 105mm Μήκος 1.670 Μήκος κοπής 5 Φλάουτα
€689.78 /μονάδα