Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 807-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRE 33ZT69

OSG 807-5000-60 Καρβίδιο γρέζι 12mm κοπής διάμετρος RH Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZRE Μοντέλο: 807-5000-60Cross Ref: 33ZT69

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 14
Κόττερ Ντιά.12.00mm
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής28mm
Μέγιστη. RPM55,000
Συνολικό μήκος50mm
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης6"
Shape14 βαθμοί περιλαμβάνονται γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSL-4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 807-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-1Πτυχία 146.00mm16mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€37.67
OSG 807-2500 Carbide Bur 14 Degrees Incled Angle 1/4 ίντσα | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-1Πτυχία 141 / 4 "5 / 8 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "€37.67
OSG 807-3125 Carbide Bur 14 Degrees Incused Angle 5/16 inch | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-2Πτυχία 145 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "€44.27
OSG 807-3125-60 Carbide Bur 8mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-2Πτυχία 148.00mm22mm65,00050mmHSS6"€44.27
OSG 807-3750 Carbide Bur 14 Degrees Incused Angle 3/8 inch | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-3Πτυχία 143 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "€49.18
OSG 807-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-3Πτυχία 149.00mm26mm65,00050mmHSS6"€51.32
OSG 807-5000 Carbide Bur 14 1 Degrees Included Angle 2/3 inch | AH33ZRD 68ZTXNUMX 807-5000SL-4Πτυχία 141 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "€73.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 807-5000-60 Καρβίδιο γρέζι 12mm κοπής διάμετρος RH Cut
€74.81 /μονάδα