Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Γραμμικός πνευματικός περιστροφικός άξονας | AA4QFH 12Y963

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Linear Pneumatic Activor Pivot

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4QFH Μοντέλο: D-3153-1Σταυρός: 12Y963

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€915.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής
Ύψος8"
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα30 psi
Τοποθέτηση Τύποςάξονας περιστροφής
Ονομαστική άνοιξη8 έως 13 psi
Πίεση λειτουργίαςαπό 0 έως 20
Κτύπημα3"
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.995
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Net Force Exerted @ 18 PSI (150 λίβρες)
    • Παρέχει: Σταδιακή ή θετική ενεργοποίηση των μεσαίων έως μεγάλων αποσβεστήρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS D-3153-2 Γραμμικός πνευματικός περιστροφικός άξονας | AA4QFG 12Y962 D-3153-26"€560.20
JOHNSON CONTROLS D-3153-3 Γραμμικός πνευματικός περιστροφικός άξονας | AA4QFJ 12Y964 D-3153-36"€733.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Linear Pneumatic Activor Pivot
€915.97 /μονάδα