Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 70720316 Carbide End Mill 7072 3/16 D 3/16 Cut L | AC4UQA 30L729

OSG 70720316 Carbide End Mill 7072 3/16 D 3/16 Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4UQA Μοντέλο: 70720316Σταυρός: 30L729

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€204.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας0.062
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
Τέλος στυλΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαΔιαμάντι
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3 / 16 "
Αριθμός λίστας7072
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 16 "
Λαιμός Ντία.0.062 "
Μήκος λαιμού0.178 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΣτέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΛαιμός Ντία.Μήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 70200016 Carbide End Mill 7020 1/64 D 3/64 Cut L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "€154.99
OSG 70200116 Carbide End Mill 7020 1/32 D 3/32 Cut L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "€152.74
OSG 70200216 Carbide End Mill 7020 3/64 D 3/16 Cut L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€142.50
OSG 70200316 Carbide End Mill 7020 1/16 D 3/16 Cut L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€133.90
OSG 70200416 Carbide End Mill 7020 5/64 D 1/4 Cut L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€133.10
OSG 70200516 Carbide End Mill 7020 3/32 D 3/8 Cut L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€147.12
OSG 70200716 Carbide End Mill 7020 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "€140.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 70720316 Carbide End Mill 7072 3/16 D 3/16 Cut L
€204.83 /μονάδα