Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 402-468811 Carbide End Mill 402 15/32 Διάμετρος 1 Μήκος κοπής | AC4UZH 30L922

OSG 402-468811 Carbide End Mill 402 15/32 Διάμετρος 1 Μήκος κοπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4UZH Πρότυπο: 402-468811Σταυρός: 30L922
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
€100.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας3
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος15 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία Helix1
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίστας402
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.15 / 32 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΣανκ Ντία.Τύπος διάστασηςφινίρισμαΓωνία HelixΜήκος κοπήςΤιμή
OSG 402-0197 Carbide End Mill 402 0.5 mm Διάμετρος 1.5 mm Μήκος κοπής | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmΜετρικόςΦωτεινό1.51.5mm€31.68
OSG 402-019711 Carbide End Mill 402 0.5 mm Διάμετρος 1.5 mm Μήκος κοπής | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmΜετρικόςTiAlN1.51.5mm€33.34
OSG 402-0394 Carbide End Mill 402 1.0mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmΜετρικόςΦωτεινό33mm€24.56
OSG 402-039411 Carbide End Mill 402 1.0mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmΜετρικόςTiAlN33mm€27.59
OSG 402-0591 Carbide End Mill 402 1.5mm Διάμετρος 5mm Μήκος κοπής | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmΜετρικόςΦωτεινό55mm€15.53
OSG 402-059111 Carbide End Mill 402 1.5mm Διάμετρος 5mm Μήκος κοπής | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmΜετρικόςTiAlN55mm€20.53
OSG 402-0787 Carbide End Mill 402 2.0mm Διάμετρος 7mm Μήκος κοπής | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmΜετρικόςΦωτεινό77mm€15.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 402-468811 Carbide End Mill 402 15/32 Διάμετρος 1 Μήκος κοπής
€100.52 /μονάδα