Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μύλος άκρου καρβιδίου OSG 402-2188-BN 402bn 7/32 Διάμετρος 5/8 Μήκος κοπής | AC4UWD 30L848

OSG 402-2188-BN μύλος καρβιδίου 402 δισεκατομμύρια 7/32 Διάμετρος 5/8 Μήκος κοπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4UWD Μοντέλο: 402-2188-BNΣταυρός: 30L848

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος7 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
Τέλος στυλΜύτη μπάλα
φινίρισμαΦωτεινό
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής5 / 8 "
Αριθμός λίστας402BN
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.7 / 32 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 402-0197-BN Carbide End Mill 0.5mm Διάμετρος 1.5mm Cut | AC4UTH 30L782 402-0197-ΒΝ0.5mmΜετρικόςΦωτεινό1.5mm239mm3.00mm€39.47
OSG 402-0197-BN11 Carbide End Mill 0.5mm Διάμετρος 1.5mm Cut | AC4UTJ 30L783 402-0197-ΒΝ110.5mmΜετρικόςTiAlN1.5mm239mm3.00mm€40.82
OSG 402-0312-BN11 Carbide End Mill 402bn 1/32 Διάμετρος 1/8 Μήκος κοπής | AC4UTK 30L784 402-0312-ΒΝ111 / 32 "Κλασματική ίντσαTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "€33.92
OSG 402-0394-BN Carbide End Mill 402bn 1.0 mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4UTN 30L787 402-0394-ΒΝ1mmΜετρικόςΦωτεινό3mm239mm3.00mm€27.01
OSG 402-0394-BN11 Carbide End Mill 402bn 1.0 mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4UTP 30L788 402-0394-ΒΝ111mmΜετρικόςTiAlN3mm239mm3.00mm€30.98
OSG 402-0469-BN Carbide End Mill 402bn 3/64 Διάμετρος 9/64 Μήκος κοπής | AC4UTQ 30L789 402-0469-ΒΝ3 / 64 "Κλασματική ίντσαΦωτεινό9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€20.51
OSG 402-0469-BN11 Carbide End Mill 402bn 3/64 Διάμετρος 9/64 Μήκος κοπής | AC4UTR 30L790 402-0469-ΒΝ113 / 64 "Κλασματική ίντσαTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€21.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 402-2188-BN μύλος καρβιδίου 402 δισεκατομμύρια 7/32 Διάμετρος 5/8 Μήκος κοπής
€36.74 /μονάδα