Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 34401308 Spiral Point Tap Plug 20x2.50mm V Coating | AG4HUH 33ZH09

OSG 34401308 Spiral Point Tap Plug 20x2.50mm V Επικάλυψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4HUH Μοντέλο: 34401308Cross Ref: 33ZH09

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€352.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας344ΣΤΙ
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος125mm
Πίσσα2.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD5
Σανκ Ντία.19.30mm
ΜέγεθοςM20
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος56mm
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2812
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌρια διαμέτρου βήματοςφινίρισμαΕίδοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1714608 Spiral Point Tap Plug # 2x56 V Coating | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.141 "#2Βύσμα9 / 16 "STI€99.03
OSG 1714708 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 4x40 V Επίστρωση | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.141 "#4Βύσμα11 / 16 "STI€65.99
OSG 1714808 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.194 "#6Βύσμα7 / 8 "STI€55.24
OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HND 33ZF82 1714908H3V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.194 "#6Βύσμα7 / 8 "STI€55.24
OSG 1715008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.22 "#8Βύσμα15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715108 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Επικάλυψη | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.22 "#8Βύσμα15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715208 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.255 "#10Βύσμα1"STI€56.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 34401308 Spiral Point Tap Plug 20x2.50mm V Επικάλυψη
€352.91 /μονάδα