Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 34300701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm S / o | AG4HJG 33ZE91

OSG 34300701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4HJG Μοντέλο: 34300701Σταυρός: 33ZE91

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας343ΣΤΙ
ΥλικόVA-3
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος74mm
Πίσσα1.25mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD3
Σανκ Ντία.9.70mm
ΜέγεθοςM8
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςφινίρισμαΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 34300101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 2x0.40mm S / o | AG4HHU 33ZE79 3430010114mmΟξείδιο του ατμού248mm0.40mmD23.58mmM2€91.74
OSG 34300201 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 2.5x0.45mm S / o | AG4HHW 33ZE81 3430020116mmΕΤΣΙ249mm0.45mmD23.58mmM2.5€81.09
OSG 34300301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3x0.50mm S / o | AG4HHY 33ZE83 343003013 / 4 "Οξείδιο του ατμού353mm0.50mmD24.10mmM3€54.44
OSG 34300401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm S / o | AG4HJA 33ZE85 3430040124mmΟξείδιο του ατμού360mm0.70mmD35.60mmM4€54.42
OSG 34300501 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5x0.80mm S / o | AG4HJC 33ZE87 3430050125mmΟξείδιο του ατμού364mm0.80mmD36.40mmM5€54.25
OSG 34300601 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης τροποποιημένο κατώτατο 6 x 1.00mm S/o | AG4HJE 33ZE89 3430060134mmΟξείδιο του ατμού369mm1.00mmD38.08mmM6€58.93
OSG 34300801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm S / o | AG4HJJ 33ZE93 3430080142mmΕΤΣΙ386mm1.50mmD49.30mmM10€96.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 34300701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm S/o
€65.45 /μονάδα