Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 3360014207 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 14x2.00mm Hr | AG3ZUP 33XD90

OSG 3360014207 Σπειροειδής Φλάουτο Τροποποιημένος πυθμένας 14x2.00mm Hr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ZUP Μοντέλο: 3360014207Σταυρός: 33XD90

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€249.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαHR
Αριθμός λίστας336NI
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος80mm
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD7
Σανκ Ντία.10.50mm
ΜέγεθοςM14
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος38mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 3360003053 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης Τροποποιημένο κατώτατο 3x0.50mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Μετρικό χονδροειδές346mm0.50mmD34.00mmM318mm€109.69
OSG 3360004074 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης τροποποιημένο κατώτατο 4x0.70mm Hr | AG3ZUC 33XD79 3360004074Μετρικό χονδροειδές352mm0.70mmD45.00mmM420mm€91.07
OSG 3360005084 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης τροποποιημένο κατώτατο 5x0.80mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Μετρικό χονδροειδές360mm0.80mmD45.50mmM522mm€93.32
OSG 3360006105 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Μετρικό χονδροειδές362mm1.00mmD56.00mmM620mm€100.04
OSG 3360006755 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης τροποποιημένο κατώτατο 6x0.75mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Μετρικό πρόστιμο362mm0.75mmD56.00mmM620mm€100.04
OSG 3360008255 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Μετρικό χονδροειδές362mm1.25mmD56.20mmM820mm€110.74
OSG 3360010156 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Hr | AG3ZUJ 33XD85 3360010156Μετρικό χονδροειδές370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€144.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 3360014207 Σπειροειδής Φλάουτο Τροποποιημένος πυθμένας 14x2.00mm Hr
€249.76 /μονάδα