Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 3191000 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 3/8 ίντσα x 24 Φωτεινή | AG4GKG 33YY66

OSG 3191000 ίσιο φλάουτο, κάτω 3/8 ίντσες x 24 φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4GKG Μοντέλο: 3191000Σταυρός: 33ΕΕ66

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€391.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας319
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος100mm
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματος2B
Σανκ Ντία.0.381 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0878
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 3190000 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω #4x40 Φωτεινό | AG4GJX 33YY57 319000032 13 / 64 "400.141 "#49 / 16 "UNC€171.99
OSG 3190100 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω #6x32 Φωτεινό | AG4GJY 33YY58 319010032 13 / 64 "320.141 "#611 / 16 "UNC€200.51
OSG 3190300 Straight Flute Tap Bottom # 10x24 Bright | AG4GKA 33YY60 319030032.75 "240.194 "#107 / 8 "UNC€207.69
OSG 3190400 Straight Flute Tap Bottom # 10x32 Bright | AG4GKB 33YY61 319040032.75 "320.194 "#107 / 8 "UNF€207.38
OSG 3190500 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 1/4 ίντσα x 20 Φωτεινό | AG4GKC 33YY62 3190500380mm200.255 "1 / 4 "1"UNC€219.41
OSG 3190600 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 1/4 ίντσα x 28 Φωτεινό | AG4GKD 33YY63 3190600380mm280.255 "1 / 4 "1"UNF€220.46
OSG 3190700 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 5/16 ίντσα x 18 Φωτεινή | AG4GKE 33YY64 3190700490mm180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€274.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 3191000 ίσιο φλάουτο, κάτω 3/8 ίντσες x 24 φωτεινό
€391.99 /μονάδα