Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 31501808 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 7/16x20 V Παλτό | AG4GWN 33ZA91

OSG 31501808 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 7/16x20 V Παλτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4GWN Μοντέλο: 31501808Κωδ. Cross: 33ZA91

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€191.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας315
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.593
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.429 "
Μέγεθος7 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΕίδοςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 31503008 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης Τροποποιημένο κατώτατο 5/8 x 18 V Επίστρωση | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου5 / 8 "Τροποποιημένο Bottoming2"STIVC-10€270.56
OSG 31503101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 Inch x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "Οξείδιο του ατμούΒρύση σπειροειδούς φλάουτου5 / 8 "Τροποποιημένο Bottoming2"STIVC-10€235.27
OSG 31503108 Σπειροειδής Φλάουτο Βρύση Τροποποιημένο Κάτω 5/8 x 18 V Επίστρωση | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου5 / 8 "Τροποποιημένο Bottoming2"STIVC-10€272.08
OSG 31503201 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/4 Inch x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "Οξείδιο του ατμούΒρύση σπειροειδούς φλάουτου3 / 4 "Τροποποιημένο Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10€327.36
OSG 31503208 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης Τροποποιημένο κατώτατο 3/4 x 10 V Επίστρωση | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου3 / 4 "Τροποποιημένο Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10€376.46
OSG 1715708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 V Coating | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#2Τροποποιημένο Bottoming9 / 16 "STIVC-10€131.46
OSG 1715808 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #4x40 V Επίστρωση | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#4Τροποποιημένο Bottoming11 / 16 "STIVC-10€88.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 31501808 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 7/16x20 V Παλτό
€191.99 /μονάδα