Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2926800 Spiral Flute Tap Modified Bottom 3 / 8-24 Bright 3 Flutes | AH3ZDT 33ΧΜ43

OSG 2926800 Spiral Flute Tap Modified Bottom 3/8-24 Bright 3 Flutes

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZDT Μοντέλο: 2926800Cross Ref: 33XM43
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
€47.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας290
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Σανκ Ντία.0.381 "
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές φλάουτο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-24
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0383
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΤύπος διάστασηςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
OSG 2955200 Spiral Flute Tap Modified Bottom 1 / 4-20 Bright 2 Flutes | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCΊντσα29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20€37.30
OSG 1986300 Σπειροειδής Φλάουτο Βύσμα Βρύσης M8x1.25 Φωτεινό 3 Φλάουτο | AH3ZDV 33XP60 1986300Μετρικό χονδροειδέςΜετρικός143369mm8.10mm29mmM8 x 1.25€34.45
OSG 10800100 Spiral Flute Tap Bottom # 3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCΊντσαS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48€53.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2926800 Spiral Flute Tap Modified Bottom 3/8-24 Bright 3 Flutes
€47.04 /μονάδα