Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2894901 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm S/o | AG4DDW 33YD06

OSG 2894901 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4DDW Μοντέλο: 2894901Σταυρός: 33YD06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας289
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος74mm
Πίσσα1.25mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD11
Σανκ Ντία.9.70mm
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΑριθμός λίσταςΜέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΑριθμός φλαούτωνΤιμή
OSG 2893708 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTiCN289M522mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε3€43.09
OSG 2806008 Spiral Point Tap Plug # 3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "TiCN280#31 / 2 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε2€35.50
OSG 2806408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "TiCN280#49 / 16 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε2€30.32
OSG 2807008 Spiral Point Tap Plug # 5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "TiCN280#55 / 8 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε2€29.19
OSG 2807408 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "TiCN280#611 / 16 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε2€24.28
OSG 2807600 Spiral Point Tap Plug # 6x40 Bright | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Φωτεινό280#611 / 16 "UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε2€21.21
OSG 2807601 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 6x40 S / o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Οξείδιο του ατμού280#611 / 16 "UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε2€25.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2894901 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm S/o
€46.00 /μονάδα