Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2857408 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 1/2 ίντσας x 13 Ticn | AG3NUB 33PD79

OSG 2857408 Spiral Point Tap Plug 1/2 ίντσες x 13 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NUB Μοντέλο: 2857408Σταυρός: 33PD79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας280
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.375 "
Πίσσα13
Όρια διαμέτρου βήματοςH11
Σανκ Ντία.0.275 "
Μέγεθος1 / 2 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 0137308 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης κάτω 1/4 ίντσας x 28 Ticn | AG3NNR 33PC70 01373081 / 4 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου303Κάτω1"UNF32.5 "€11.34
OSG 0139608 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης 3/4 ίντσας x 10 Ticn | AG3NNV 33PC73 01396083 / 4 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου303Κάτω2"UNC44.25 "€201.74
OSG 1305800408 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Ticn | AG3NQY 33PD28 1305800408#10Βρύση σπειροειδούς φλάουτου13058Τροποποιημένο Bottoming7 / 8 "UNF32.375 "€40.69
OSG 1315900308 Σπειροειδές βύσμα φλάουτου 5x0.80mm Ticn | AG3NRK 33PD39 1315900308M5Βρύση σπειροειδούς φλάουτου13159Βύσμα22mmΜετρικό χονδροειδές360mm€31.53
OSG 1756608 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης Τροποποιημένο κατώτατο 10x1.50mm Ticn | AG3NTJ 33PD63 1756608M10Βρύση σπειροειδούς φλάουτου343Τροποποιημένο Bottoming32mmΜετρικό χονδροειδές374mm€91.36
OSG 2893108 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Ticn | AG3NUG 33PD84 2893108M3Βρύση σπειροειδούς σημείου289Βύσμα16mmΜετρικό χονδροειδές349mm€37.80
OSG 2893508 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG3NUH 33PD85 2893508M4Βρύση σπειροειδούς σημείου289Βύσμα19mmΜετρικό χονδροειδές353mm€39.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2857408 Spiral Point Tap Plug 1/2 ίντσες x 13 Ticn
€55.83 /μονάδα