Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 20100900 Carbide End Mill Ball 3/4 Inch Diameter 2fl | AG3NJP 33PA45

OSG 20100900 Carbide End Mill Ball 3/4 Inch Διάμετρος 2fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NJP Μοντέλο: 20100900Cross Ref: 33pa45
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
€296.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής1.625 "
Αριθμός λίστας2010
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 4 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207706030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Γωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΛαιμός Ντία.Μήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 20100300 Καρβίδιο Μύλος άκρου 1/4 ίντσας Διάμετρος 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "Πτυχία 303 / 4 "2010--22.5 "€54.81
OSG 20100500 Carbide End Mill Ball 3/8 Inch Διάμετρος 2fl | AG3NJM 33PA43 201005003 / 8 "Πτυχία 301"2010--22.5 "€69.90
OSG 20100700 Carbide End Mill Ball Διάμετρος 1/2 ίντσας 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "Πτυχία 301.25 "2010--23"€114.54
OSG 20240100 Carbide End Mill Square 1/4 Inch Διάμετρος 2fl | AG3NJR 33PA47 202401001 / 4 "Πτυχία 301 / 4 "20240.246 "2.125 "24"€95.63
OSG 20241400 Carbide End Mill Corner R. 3/4 Inch D 2fl | AG3NJT 33PA48 202414003 / 4 "Πτυχία 303 / 4 "20240.746 "2.5 "26"€408.15
OSG 20410100 Carbide End Mill Square 1/8 Inch Diameter 3fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "Πτυχία 451 / 4 "2041--31.5 "€23.18
OSG 20410900 Carbide End Mill Square 3/16 Inch D 2 Inch Oal | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "Πτυχία 455 / 16 "2041--32"€31.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 20100900 Carbide End Mill Ball 3/4 Inch Διάμετρος 2fl
€296.28 /μονάδα