Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1971001 Straight Flute Tap Plug 6 x 1.00mm S/o | AG4FUB 33YV13

OSG 1971001 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 6 x 1.00 mm S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4FUB Μοντέλο: 1971001Cross Ref: 33YV13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας141
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος64mm
Πίσσα1.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD5
Σανκ Ντία.6.50mm
ΜέγεθοςM6
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΑριθμός λίσταςΜέγεθοςΠατήστε ΣτυλΚατεύθυνση νήματοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1608207 Straight Flute Tap Bott 6 x 1.00mm S/o Nitride | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmΝιτρίδιο οξειδίου του ατμού141CM6ΚάτωΔεξί χέρι25mmΜετρικό χονδροειδές€18.30
OSG 1105400108 Ευθεία φλάουτο στο κάτω μέρος 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6ΚάτωΔεξί χέρι26mmΜετρικό χονδροειδές€47.41
OSG 1105400208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8ΚάτωΔεξί χέρι29mmΜετρικό χονδροειδές€55.31
OSG 1105400308 Ευθεία φλάουτο βρύσης Κάτω 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10ΚάτωΔεξί χέρι33mmΜετρικό χονδροειδές€63.80
OSG 2407503 Ευθεία βαλβίδα φλάουτου 1/2 ίντσας x 13 Νιτρίδιο | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "Νιτρίδη2401 / 2 "ΒύσμαΔεξί χέρι1 21 / 32 "UNC€47.42
OSG 2407603 Ευθεία φλάουτο Βρύση 1/2 ίντσας x 13 Νιτρίδιο | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "Νιτρίδη2401 / 2 "ΚάτωΔεξί χέρι1 21 / 32 "UNC€45.58
OSG 2494503 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 7/16 ίντσες x 14 νιτρίδιο | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "Νιτρίδη2407 / 16 "ΒύσμαΔεξί χέρι1.437 "UNC€41.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1971001 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 6 x 1.00 mm S/o
€17.25 /μονάδα