Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 17525711 Extra Long Drill Bit, 17/32 Inch Drill Bit Size, 17/32 Inch Shank Dia | CT6AEC 34YX23

OSG 17525711 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι, μέγεθος τρυπανιού 17/32 ιντσών, διάμετρος κορμού 17/32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT6AEC Μοντέλο: 17525711Σταυρός: 34YX23
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
€644.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
OSG 8623248 Extra Long Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 112 mm μήκος φλάουτου, 4.80 mm Διάμετρος κορμού | CT4ZZA 34YX66 8623248€107.51
OSG 8622848 Extra Long Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 65 mm μήκος φλάουτου, 4.80 mm Διάμετρος κορμού | CT4ZZF 34YV39 8622848€72.12
OSG 8623048 Extra Long Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 86 mm Flute Length, 4.80 mm Shank Dia | CT4ZZG 34YW83 8623048€85.85
OSG 8622847 Extra Long Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 60 mm Flute Length, 4.70 mm Shenk Dia | CT4ZZJ 34YV38 8622847€73.47
OSG 8622838 Extra Long Drill Bit, #25 Drill Bit Size, 50 mm Flute Length, 3.80 mm Shenk Dia | CT4ZZM 34YV29 8622838€56.86
OSG 8623038 Extra Long Drill Bit, #25 Drill Bit Size, 70 mm μήκος φλάουτου, 3.80 mm Διάμετρος κορμού | CT4ZZN 34YW61 8623038€66.92
OSG 8623238 Extra Long Drill Bit, #25 Drill Bit Size, 88 mm Flute Length, 3.80 mm Shenk Dia | CT4ZZP 34YX59 8623238€82.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 17525711 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι, μέγεθος τρυπανιού 17/32 ιντσών, διάμετρος κορμού 17/32 ιντσών
€644.18 /μονάδα