Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1706908 Spiral Point Tap Plug # 10-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZDX 33ΧΤ67

OSG 1706908 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #10-32 TiCN 3 φλάουτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZDX Μοντέλο: 1706908Cross Ref: 33XT67
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
€42.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας312NI
ΥλικόΜέταλλο σε σκόνη
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.375 "
Σανκ Ντία.0.194 "
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές σημείο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος# 10-32
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌρια διαμέτρου βήματοςφινίρισμαΕίδοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1714608 Spiral Point Tap Plug # 2x56 V Coating | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.141 "#2Βύσμα9 / 16 "STI€99.03
OSG 1714708 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 4x40 V Επίστρωση | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.141 "#4Βύσμα11 / 16 "STI€65.99
OSG 1714808 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.194 "#6Βύσμα7 / 8 "STI€55.24
OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HND 33ZF82 1714908H3V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.194 "#6Βύσμα7 / 8 "STI€55.24
OSG 1715008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.22 "#8Βύσμα15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715108 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Επικάλυψη | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.22 "#8Βύσμα15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715208 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου0.255 "#10Βύσμα1"STI€56.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1706908 Βύσμα σπειροειδούς σημείου #10-32 TiCN 3 φλάουτα
€42.67 /μονάδα