Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1681600 Straight Flute Tap Bottom 11/16 Inch x 24 Bright | AG4FTE 33YU91

OSG 1681600 ίσιο φλάουτο, κάτω 11/16 ίντσες x 24 φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4FTE Μοντέλο: 1681600Cross Ref: 33YU91

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας101N
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος4.031 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.542 "
Μέγεθος11 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 13 / 16 "
Τύπος νημάτωνΟΥΕΦ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1192
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1050000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000ΒύσμαS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€74.94
OSG 1080000 Straight Flute Tap Plug # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000ΒύσμαS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€75.04
OSG 1320000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000ΒύσμαS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2€75.04
OSG 2056000 Straight Flute Tap Plug # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000ΒύσμαS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€75.04
OSG 1010800 Straight Flute Tap Bottom # 1x72 Bright | AG4EKB 33YP97 1010800Κάτω10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€25.49
OSG 1050800 Straight Flute Tap Bottom # 10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800Κάτω10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€13.19
OSG 1051000 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Bright | AG4EKG 33YT70 1051000Βύσμα10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€13.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1681600 ίσιο φλάουτο, κάτω 11/16 ίντσες x 24 φωτεινό
€93.58 /μονάδα