Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1651504208 Spiral Point Tap Plug 5/8 Inch x 18 V Coating | AG2XZJ 32NH96

OSG 1651504208 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 5/8 ίντσες x 18 V Επικάλυψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XZJ Μοντέλο: 1651504208Διασταύρωση: 32NH96

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16515
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3 15 / 16 "
Πίσσα18
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.48 "
Μέγεθος5 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 9 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΕίδοςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 1651500108 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 4 x 40 V Επίστρωση | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#4Βύσμα45 / 64 "UNCVC-10€37.00
OSG 1651500208 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 4 x 48 V Επίστρωση | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#4Βύσμα45 / 64 "UNFVC-10€34.90
OSG 1651500308 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 5 x 40 V Επίστρωση | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#5Βύσμα45 / 64 "UNCVC-10€33.23
OSG 1651500408 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 5 x 44 V Επίστρωση | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#5Βύσμα45 / 64 "UNFVC-10€34.90
OSG 1651500508 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 6 x 32 V Επίστρωση | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#6Βύσμα25 / 32 "UNCVC-10€30.62
OSG 1651500608 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 6 x 32 V Επίστρωση | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#6Βύσμα25 / 32 "UNCVC-10€30.98
OSG 1651500708 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 6 x 40 V Επίστρωση | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς σημείου#6Βύσμα25 / 32 "UNFVC-10€30.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1651504208 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 5/8 ίντσες x 18 V Επικάλυψη
€115.45 /μονάδα