Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1650504308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 x 18 V Coating | AG2XVY 32NH13

OSG 1650504308 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 5/8 x 18 V επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XVY Μοντέλο: 1650504308Διασταύρωση: 32NH13
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
€142.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16505
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3 15 / 16 "
Πίσσα18
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.48 "
Μέγεθος5 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.125 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0922
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΕίδοςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 1650500108 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 40 V Coating | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#4Τροποποιημένο Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€52.91
OSG 1650500208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 48 V Coating | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#4Τροποποιημένο Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5 x 40 V Coating | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#5Τροποποιημένο Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€45.47
OSG 1650500408 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #5 x 44 V Επίστρωση | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#5Τροποποιημένο Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500508 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #6 x 32 V Επίστρωση | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#6Τροποποιημένο Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€43.30
OSG 1650500608 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #6 x 32 V Επίστρωση | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#6Τροποποιημένο Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€43.30
OSG 1650500708 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #6 x 40 V Επίστρωση | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#6Τροποποιημένο Bottoming25 / 32 "UNFVC-10€39.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1650504308 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 5/8 x 18 V επίστρωση
€142.56 /μονάδα