Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1650503808 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 9/16 x 18 V Παλτό | AG2XVT 32NH08

OSG 1650503808 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 9/16 x 18 V Παλτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XVT Μοντέλο: 1650503808Διασταύρωση: 32NH08

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€126.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16505
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3 15 / 16 "
Πίσσα18
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.429 "
Μέγεθος9 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 31 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0788
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΕίδοςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 1650500108 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 40 V Coating | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#4Τροποποιημένο Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€52.91
OSG 1650500208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 48 V Coating | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#4Τροποποιημένο Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5 x 40 V Coating | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#5Τροποποιημένο Bottoming45 / 64 "UNCVC-10€45.47
OSG 1650500408 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #5 x 44 V Επίστρωση | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#5Τροποποιημένο Bottoming45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500508 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #6 x 32 V Επίστρωση | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#6Τροποποιημένο Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€43.30
OSG 1650500608 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #6 x 32 V Επίστρωση | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#6Τροποποιημένο Bottoming25 / 32 "UNCVC-10€43.30
OSG 1650500708 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο κατώτατο σημείο #6 x 40 V Επίστρωση | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V ΕπίστρωσηΒρύση σπειροειδούς φλάουτου#6Τροποποιημένο Bottoming25 / 32 "UNFVC-10€39.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1650503808 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 9/16 x 18 V Παλτό
€126.04 /μονάδα