Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1636000608 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση επίστρωσης 6 x 1.00 mm V | AG4GTR 33ZA24

OSG 1636000608 Μορφοποίηση βρύσης 6 x 1.00 mm V επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4GTR Μοντέλο: 1636000608Κωδ. Cross: 33ZA24

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16360
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος80mm
Πίσσα1.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD5
Σανκ Ντία.8.08mm
ΜέγεθοςM6
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος34mm
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1636000308 Βρύση σχηματισμού Διαμόρφωση 3x0.50mm V Επίστρωση | AG4GTN 33ZA21 1636000308Μετρικό χονδροειδές256mm0.50mmD33.58mmM317mm€79.12
OSG 1636000408 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση επίστρωσης 4x0.70mm V | AG4GTP 33ZA22 1636000408STI363mm0.70mmD45.00mmM422mm€80.63
OSG 1636000508 Βρύση φόρμας Διαμόρφωση 5x0.80mm V Επίστρωση | AG4GTQ 33ZA23 1636000508STI370mm0.80mmD46.40mmM525mm€84.28
OSG 1636000708 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση 8 x 1.25 mm V Επίστρωση | AG4GTT 33ZA25 1636000708STI390mm1.25mmD69.70mmM832mm€137.62
OSG 1636001408 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση 22x2.50mm V Επίστρωση | AG4GUA 33ZA32 1636001408STI4140mm2.50mmD1020.30mmM222.5 "€629.11
OSG 1636001508 Διαμόρφωση βρύσης 24x3.00mm V Επίστρωση | AG4GUB 33ZA33 1636001508STI4160mm3.00mmD1122.70mmM2465mm€817.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1636000608 Μορφοποίηση βρύσης 6 x 1.00 mm V επίστρωση
€112.99 /μονάδα