Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1626003508 Επίστρωση σχηματισμού βρύσης 1/2 ίντσας x 13 V | AG4GPZ 33YZ90

OSG 1626003508 Επίστρωση μορφοποίησης βρύσης 1/2 ίντσας x 13 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4GPZ Μοντέλο: 1626003508Σταυρός: 33YZ90

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€268.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16260
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος110mm
Πίσσα13
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.48 "
Μέγεθος1 / 2 "
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 13 / 16 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1626001308 Διαμόρφωση σπειρώματος Βρύση # 8x36 V Επίστρωση | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001408 Διαμόρφωση σπειρώματος Βρύση # 8x36 V Επίστρωση | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001508 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε #10x24 V Επίστρωση | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€93.90
OSG 1626001608 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε # 10x24 V Επίστρωση AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€93.90
OSG 1626001708 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε # 10x32 V Επίστρωση AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€97.36
OSG 1626000108 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε #2x56 V Επίστρωση | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€85.61
OSG 1626000208 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε # 2x56 V Επίστρωση | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€89.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1626003508 Επίστρωση μορφοποίησης βρύσης 1/2 ίντσας x 13 V
€268.24 /μονάδα