Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1626002908 Επίστρωση σχηματισμού βρύσης 3/8 ιντσών x 24 V | AG4GPW 33YZ87

OSG 1626002908 Επίστρωση μορφοποίησης βρύσης 3/8 ίντσας x 24 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4GPW Μοντέλο: 1626002908Σταυρός: 33YZ87
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
€161.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16260
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος100mm
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.323 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.437 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0472
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1626001308 Διαμόρφωση σπειρώματος Βρύση # 8x36 V Επίστρωση | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001408 Διαμόρφωση σπειρώματος Βρύση # 8x36 V Επίστρωση | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001508 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε #10x24 V Επίστρωση | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€93.90
OSG 1626001608 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε # 10x24 V Επίστρωση AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€93.90
OSG 1626001708 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε # 10x32 V Επίστρωση AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€97.36
OSG 1626000108 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε #2x56 V Επίστρωση | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€85.61
OSG 1626000208 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε # 2x56 V Επίστρωση | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€89.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1626002908 Επίστρωση μορφοποίησης βρύσης 3/8 ίντσας x 24 V
€161.29 /μονάδα