Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1615020156 Διαμόρφωση βρύσης 20x1.50mm V Επίστρωση | AG3UVV 33VT01

OSG 1615020156 Σχηματισμός βρύσης μορφοποίησης 20x1.50mm V επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UVV Μοντέλο: 1615020156Cross Ref: 33VT01

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€403.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16150
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος125mm
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD6
Σανκ Ντία.16.30mm
ΜέγεθοςM20
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος51mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1615010015 Διαμόρφωση βρύσης 10x1.00mm V Επίστρωση | AG3UVD 33VR85 161501001590mm1.00mmD59.68mmM1032mmΜετρικό πρόστιμο€139.99
OSG 1615010018 Διαμόρφωση βρύσης 10x1.00mm V Επίστρωση | AG3UVE 33VR86 161501001890mm1.00mmD89.68mmM1032mmΜετρικό πρόστιμο€141.42
OSG 1615010156 Διαμόρφωση βρύσης 10x1.50mm V Επίστρωση | AG3UVF 33VR87 1615010156100mm1.50mmD69.70mmM1032mmΜετρικό χονδροειδές€141.45
OSG 1615010255 Διαμόρφωση Βρύσης Διαμόρφωση 10x1.25mm V Επίστρωση | AG3UVG 33VR88 1615010255100mm1.25mmD59.70mmM1032mmΜετρικό πρόστιμο€139.99
OSG 1615010259 Διαμόρφωση βρύσης 10x1.25mm V Επίστρωση | AG3UVH 33VR89 1615010259100mm1.25mmD99.70mmM1032mmΜετρικό πρόστιμο€141.45
OSG 1615012106 Διαμόρφωση βρύσης 12x1.00mm V Επίστρωση | AG3UVJ 33VR90 1615012106100mm1.00mmD69.32mmM1242mmΜετρικό πρόστιμο€186.11
OSG 1615012156 Διαμόρφωση βρύσης 12x1.50mm V Επίστρωση | AG3UVK 33VR91 1615012156100mm1.50mmD69.30mmM1242mmΜετρικό πρόστιμο€186.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1615020156 Σχηματισμός βρύσης μορφοποίησης 20x1.50mm V επίστρωση
€403.97 /μονάδα