Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1605058180 Επίστρωση σχηματισμού βρύσης 5/8 ιντσών x 18 V | AG3UUD 33VR62

OSG 1605058180 Επίστρωση μορφοποίησης βρύσης 5/8 ίντσας x 18 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UUD Μοντέλο: 1605058180Cross Ref: 33VR62
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
€342.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16050
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος100mm
Πίσσα18
Όρια διαμέτρου βήματοςH10
Σανκ Ντία.0.48 "
Μέγεθος5 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 13 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0968
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1605012135 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση 1/2 ιντσών x 13 V Επίστρωση | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€223.47
OSG 1605012205 Σχηματισμός Πατήστε Διαμόρφωση 1/2 ίντσας x 20 V Επίστρωση | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€214.96
OSG 1605014204 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση επίστρωσης 1/4 ίντσας x 20 V | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"€95.38
OSG 1605014284 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση επίστρωσης 1/4 ίντσας x 28 V | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"€99.36
OSG 1605038165 Διαμόρφωση βρύσης 3/8 ίντσες x 16 V επίστρωση | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€153.96
OSG 1605038245 Διαμόρφωση βρύσης 3/8 ίντσες x 24 V επίστρωση | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "€153.96
OSG 1605056185 Επίστρωση σχηματισμού βρύσης 5/16 ιντσών x 18 V | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€126.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1605058180 Επίστρωση μορφοποίησης βρύσης 5/8 ίντσας x 18 V
€342.54 /μονάδα