Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1600107 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02

OSG 1600107 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1/4 ίντσες x 20 N/s/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ELX Μοντέλο: 1600107Σταυρός: 33YL02
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
€12.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του αζώτου / ατμού
Αριθμός λίστας101C
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1600007 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 Inch x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007Κάτω101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5€59.80
OSG 1600307 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 N / s / o | AG4ELY 33YL03 1600307Βύσμα101C41"UNC2.5 "20H5€15.46
OSG 1600407 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 Inch x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407Κάτω101C41"UNC2.5 "20H5€17.04
OSG 1600507 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507Βύσμα101C41"UNF2.5 "28H3€14.53
OSG 1600607 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 Inch x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607Κάτω101C41"UNF2.5 "28H3€12.90
OSG 1600707 Straight Flute Tap Plug 5/16 Inch x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707Βύσμα101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€15.95
OSG 1600907 Straight Flute Tap Plug 5/16 Inch x 18 N / s / o | AG4EMD 33YL08 1600907Βύσμα101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H5€17.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1600107 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1/4 ίντσες x 20 N/s/o
€12.88 /μονάδα