Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1591208 Spiral Point Tap Plug Oversize 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4DVX 33YG68

OSG 1591208 Spiral Point Tap Plug Oversize 5/16 ίντσες x 24 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4DVX Μοντέλο: 1591208Σταυρός: 33YG68

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας105H
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματος+ 0.005
Σανκ Ντία.0.318 "
Μέγεθος5 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΥπερμεγέθη βύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0248
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1201008 Spiral Point Tap Plug # 3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008Βύσμα10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1€26.95
OSG 1201208 Spiral Point Tap Plug # 3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208Βύσμα10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1€28.56
OSG 1236408 Spiral Point Tap Plug 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408Βύσμα10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4€32.93
OSG 1236808 Spiral Point Plug 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808Βύσμα10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4€35.58
OSG 1200008 Spiral Point Tap Plug # 0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008Βύσμα10525 / 16 "UNF1.625 "80H1€35.83
OSG 1200208 Spiral Point Tap Plug # 1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208Βύσμα10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1€35.74
OSG 1200408 Spiral Point Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408Βύσμα10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1€34.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1591208 Spiral Point Tap Plug Oversize 5/16 ίντσες x 24 Ticn
€25.53 /μονάδα