Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 146908 Spiral Flute Tap Bottom 3/8 ίντσες x 16 V Επικάλυψη | AG4HBH 33ZD19

OSG 146908 Σπειροειδής αυλός με βρύση κάτω 3/8 ίντσες x 16 V επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4HBH Μοντέλο: 146908Cross Ref: 33ZD19

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€108.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας302
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.375 "
Πίσσα16
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.367 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0428
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 1311300608 Spiral Flute Tap Bottom 8 x 1.25 mm V Επίστρωση | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Μετρικό χονδροειδές90mm1.25mm6H8.10mm€100.17
OSG 1311300708 Σπειροειδής φλάουτο Βρύση 10x1.25mm V Επίστρωση | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Μετρικό πρόστιμο100mm1.25mm6H9.70mm€116.83
OSG 1311300908 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης κάτω 12x1.25mm V επίστρωση | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Μετρικό πρόστιμο100mm1.25mm6H9.30mm€132.79
OSG 1311301008 Spiral Flute Tap Bottom 12x1.50mm V Coating | AG3YLX 33ΧJ14 131130100842mm131134Μετρικό πρόστιμο100mm1.50mm6H9.30mm€140.23
OSG 1301300508 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 Inch x 20 V Coating | AG4AHW 33ΧΗ96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€84.71
OSG 1301300608 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης κάτω 1/4 ίντσας x 28 V επίστρωση | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€88.53
OSG 1301300708 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης 5/16 ίντσας x 18 V επίστρωση | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€92.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 146908 Σπειροειδής αυλός με βρύση κάτω 3/8 ίντσες x 16 V επίστρωση
€108.89 /μονάδα