Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 144701 Spiral Flute Tap Bottom # 2x56 S / o | AG4GZW 33ZC73

OSG 144701 Σπειροειδής φλάουτο με βρύση κάτω #2x56 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4GZW Μοντέλο: 144701Σταυρός: 33ZC73

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΕΤΣΙ
Αριθμός λίστας302
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος1.875 "
Πίσσα56
Όρια διαμέτρου βήματοςH2
Σανκ Ντία.0.141 "
Μέγεθος#2
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος9 / 16 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλφινίρισμαΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 145901 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε κάτω #10x32 S/o | AG4GQQ 33ZC97 145901ΚάτωΕΤΣΙ31"2.5 "32H40.255 "€54.04
OSG 146001 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 Inch x 20 S / o | AG4GQT 33ZC99 146001ΚάτωΕΤΣΙ31.125 "2 23 / 32 "20H20.318 "€60.27
OSG 146101 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 Inch x 20 S / o | AG4GQV 33ZD02 146101ΚάτωΕΤΣΙ31.125 "2 23 / 32 "20H30.318 "€64.55
OSG 146201 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 Inch x 28 S / o | AG4GQW 33ZD04 146201ΚάτωΕΤΣΙ31.125 "2 23 / 32 "28H20.318 "€60.27
OSG 146301 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 Inch x 28 S / o | AG4GQY 33ZD06 146301ΚάτωΕΤΣΙ31.125 "2 23 / 32 "28H30.318 "€62.09
OSG 144801 Spiral Flute Tap Bottom # 4x40 S / o | AG4GZY 33ZC75 144801ΚάτωΕΤΣΙ311 / 16 "2"40H20.141 "€67.78
OSG 144901 Spiral Flute Tap Bottom # 6x32 S / o | AG4HAA 33ZC77 144901ΚάτωΕΤΣΙ37 / 8 "2.375 "32H20.194 "€55.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 144701 Σπειροειδής φλάουτο με βρύση κάτω #2x56 S/o
€86.65 /μονάδα