Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1410110308 Forming Tap Forming M10-1.50mm Ticn | AG3ZLA 33XC09

OSG 1410110308 Μορφοποίηση βρύσης Μ10-1.50mm Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ZLA Μοντέλο: 1410110308Σταυρός: 33XC09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας14101
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος74mm
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD13
Σανκ Ντία.9.70mm
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος32mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςφινίρισμαΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 1410100801 Forming Tap Forming M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDA 33WZ39 141010080113mmΟξείδιο του ατμού246mm0.45mmD33.58mmM2.5€30.45
OSG 1410100805 Πτυσσόμενη βρύση Διαμόρφωση M2.5-0.45mm Κασσίτερος | AG3ZDB 33WZ40 141010080513mmΚασσίτερος246mm0.45mmD33.58mmM2.5€33.73
OSG 1410100901 Σχηματισμός Πατήστε Διαμόρφωση M2.5-0.45mm S/o | AG3ZDE 33WZ43 141010090113mmΟξείδιο του ατμού246mm0.45mmD53.58mmM2.5€32.12
OSG 1410100905 Πτυσσόμενη βρύση Διαμόρφωση M2.5-0.45mm Κασσίτερος | AG3ZDF 33WZ44 141010090513mmΚασσίτερος246mm0.45mmD53.58mmM2.5€34.83
OSG 1410101801 Forming Tap Forming M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDT 33WZ55 141010180117mmΟξείδιο του ατμού351mm0.60mmD43.58mmM3.5€19.46
OSG 1410101805 Κτυπήματος φόρμας Διαμόρφωση M3.5-0.60mm Κασσίτερος | AG3ZDU 33WZ56 141010180517mmΚασσίτερος351mm0.60mmD43.58mmM3.5€26.74
OSG 1410101901 Forming Πατήστε Forming M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDX 33WZ59 141010190117mmΟξείδιο του ατμού351mm0.60mmD63.58mmM3.5€19.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1410110308 Μορφοποίηση βρύσης Μ10-1.50mm Ticn
€42.22 /μονάδα