Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1410103001 Σχηματισμός κρουνού κλωστής M5-0.80mm S/o | AG3ZFB 33WZ86

OSG 1410103001 Σχηματισμός σπειρώματος Σχηματισμός βρύσης M5-0.80mm S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ZFB Μοντέλο: 1410103001Cross Ref: 33WZ86

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας14101
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος60mm
Πίσσα0.80mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD4
Σανκ Ντία.5.00mm
ΜέγεθοςM5
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςφινίρισμαΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 1410104801 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε Διαμόρφωση M10-1.50mm S/o | AG3NRQ 33PD44 141010480132mmΟξείδιο του ατμού474mm1.50mmD67.20mmM10€30.71
OSG 1410103408 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε Διαμόρφωση M5-0.80mm Ticn | AG3YKZ 33WZ96 141010340822mmTiCN360mm0.80mmD45.00mmM5€25.73
OSG 1410103500 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M5-0.80mm Bright | AG3YLA 33WZ97 141010350022mmΦωτεινό360mm0.80mmD75.00mmM5€20.09
OSG 1410103501 Διαμόρφωση σπειρώματος Διαμόρφωση βρύσης M5-0.80mm S / o | AG3YLB 33WZ98 141010350122mmΟξείδιο του ατμού360mm0.80mmD75.00mmM5€20.15
OSG 1410103505 Διαμόρφωση σπειρώματος Διαμόρφωση βρύσης M5-0.80mm Κασσίτερος | AG3YLC 33WZ99 141010350522mmΚασσίτερος360mm0.80mmD75.00mmM5€25.90
OSG 1410100400 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M2-0.40mm Bright | AG3ZCR 33WZ30 141010040011mmΦωτεινό244mm0.40mmD33.58mmM2€30.45
OSG 1410100401 Διαμόρφωση σπειρώματος Διαμόρφωση βρύσης M2-0.40mm S / o | AG3ZCT 33WZ31 141010040111mmΟξείδιο του ατμού244mm0.40mmD33.58mmM2€30.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1410103001 Σχηματισμός σπειρώματος Σχηματισμός βρύσης M5-0.80mm S/o
€20.09 /μονάδα