Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1405007008 Σχηματισμός Πατήστε Διαμόρφωση 1/4 ίντσας - 20 Ticn | AG3VEG 33VU99

OSG 1405007008 Μορφοποίηση βρύσης 1/4 ίντσας - 20 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3VEG Μοντέλο: 1405007008Cross Ref: 33VU99

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας14050
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςH7
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1405007708 Διαμόρφωση Πατήστε Διαμόρφωση 1/4 ίντσας - 28 Ticn | AG3VDR 33VU85 14050077082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF€63.96
OSG 1405008108 Σχηματισμός Πατήστε Διαμόρφωση 1/4 ίντσας - 28 Ticn | AG3VDT 33VU86 14050081082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF€63.51
OSG 1405010508 Forming Tap Forming 3/8 chντσας - 16 Ticn | AG3VDW 33VU89 14050105082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€84.95
OSG 1405011008 Forming Tap Διαμόρφωση 3/8 ίντσας - 16 Ticn | AG3VDX 33VU90 14050110082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€94.51
OSG 1405011408 Forming Tap Διαμόρφωση 3/8 ίντσας - 24 Ticn | AG3VDY 33VU91 14050114082 15 / 16 "24H40.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€85.77
OSG 1405011508 Forming Tap Διαμόρφωση 3/8 ίντσας - 24 Ticn | AG3VDZ 33VU92 14050115082 15 / 16 "24H50.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€84.95
OSG 1405011608 Forming Tap Διαμόρφωση 3/8 ίντσας - 24 Ticn | AG3VEA 33VU93 14050116082 15 / 16 "24H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€84.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1405007008 Μορφοποίηση βρύσης 1/4 ίντσας - 20 Ticn
€70.67 /μονάδα