Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1400100700 Σχηματισμός νήματος Διαμόρφωση βρύσης #0-80 Bright | AG3VFE 33VX32

OSG 1400100700 Σχηματισμός κλωστή Διαμόρφωση βρύσης #0-80 Φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3VFE Μοντέλο: 1400100700Cross Ref: 33VX32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας14001
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος1.625 "
Πίσσα80
Όρια διαμέτρου βήματοςH7
Σανκ Ντία.0.141 "
Μέγεθος#0
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςφινίρισμαΑριθμός λίσταςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΤιμή
OSG 1400107700 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε Διαμόρφωση #5-40 Φωτεινό | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Φωτεινό140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40€24.11
OSG 1400150905 Διαμόρφωση σπειρώματος Διαμόρφωση βρύσης 5/8 ίντσες - 11 κασσίτερος | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Κασσίτερος140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11€102.81
OSG 1400100105 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε Διαμόρφωση # 0-80 Κασσίτερος | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Κασσίτερος140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.36
OSG 1400100108 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε Διαμόρφωση # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80€29.06
OSG 1400100400 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε Διαμόρφωση #0-80 Φωτεινό | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Φωτεινό140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100401 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε Διαμόρφωση # 0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Οξείδιο του ατμού140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100405 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε Διαμόρφωση # 0-80 Κασσίτερος | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Κασσίτερος140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1400100700 Σχηματισμός κλωστή Διαμόρφωση βρύσης #0-80 Φωτεινό
€25.66 /μονάδα