Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1316301108 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm V Επικάλυψη | AG4BPR 33XR83

OSG 1316301108 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm V Επικάλυψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4BPR Μοντέλο: 1316301108Cross Ref: 33XR83

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας13163
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος86mm
Πίσσα1.25mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD5
Σανκ Ντία.9.30mm
ΜέγεθοςM12
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος42mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1316300108 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm V Επίστρωση | AG4BPH 33XR75 1316300108Μετρικό χονδροειδές246mm0.45mmD33.58mmM2.513mm€85.02
OSG 1316300208 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm V Coating | AG4BPJ 33XR76 1316300208Μετρικό χονδροειδές249mm0.50mmD33.58mmM316mm€66.78
OSG 1316300308 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 4x0.70mm V Επίστρωση | AG4BPK 33XR77 1316300308Μετρικό χονδροειδές353mm0.70mmD44.10mmM419mm€56.95
OSG 1316300408 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 5x0.80mm V Επίστρωση | AG4BPL 33XR78 1316300408Μετρικό χονδροειδές360mm0.80mmD45.00mmM522mm€58.05
OSG 1316300508 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 6 x 1.00 mm V επίστρωση | AG4BPM 33XR79 1316300508Μετρικό χονδροειδές364mm1.00mmD56.50mmM625mm€63.95
OSG 1316300808 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm V Επικάλυψη | AG4BPN 33XR80 1316300808Μετρικό χονδροειδές369mm1.25mmD58.10mmM829mm€70.70
OSG 1316300908 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 10x1.25mm V Επίστρωση | AG4BPP 33XR81 1316300908Μετρικό πρόστιμο474mm1.25mmD59.70mmM1032mm€96.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1316301108 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm V Επικάλυψη
€111.93 /μονάδα