Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1312501 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S / o | AG4JMB 33ZM02

OSG 1312501 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4JMB Μοντέλο: 1312501Cross Ref: 33ZM02

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε σωλήνα
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας118
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.125 "
Πίσσα27
Όρια διαμέτρου βήματος2.5P
Σανκ Ντία.0.313 "
Μέγεθος1 / 16 "
Πατήστε ΣτυλPipe
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος11 / 16 "
Τύπος νημάτωνNPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςφινίρισμαΑριθμός λίσταςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1744805 Pipe Tap Pipe 3/4 Inch x 14 Tin | AG4JJZ 33ZL53 17448053 / 4 "Κασσίτερος3081.375 "NPTΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε43.25 "€214.52
OSG 1311100 Pipe Tap Pipe Pipe 1/8 Inch x 27 Bright | AG4JLV 33ZL95 13111001 / 8 "Φωτεινό108AL3 / 4 "NPTΥψηλής ταχύτητας χάλυβα42.125 "€58.12
OSG 1311200 Σωλήνας Πατήστε Σωλήνας 1/4 ίντσας x 18 Φωτεινό | AG4JLW 33ZL96 13112001 / 4 "Φωτεινό108AL1 1 / 16 "NPTΥψηλής ταχύτητας χάλυβα42.437 "€64.17
OSG 1311400 Pipe Tap Pipe Pipe 3/8 Inch x 18 Bright | AG4JLX 33ZL97 13114003 / 8 "Φωτεινό108AL1 1 / 16 "NPTΥψηλής ταχύτητας χάλυβα42 9 / 16 "€84.71
OSG 1311500 Pipe Tap Pipe Pipe 3/4 Inch x 14 Bright | AG4JLY 33ZL98 13115003 / 4 "Φωτεινό108AL1.375 "NPTΥψηλής ταχύτητας χάλυβα53.25 "€182.37
OSG 1311800 Pipe Tap Pipe Pipe 1/2 Inch x 14 Bright | AG4JMA 33ZM01 13118001 / 2 "Φωτεινό108AL1.375 "NPTΥψηλής ταχύτητας χάλυβα43.125 "€134.64
OSG 1313301 Pipe Tap Pipe 1-1 / 4 Inch x 11-1 / 2 S / o | AG4JMT 33ZM17 13133011.25 "Οξείδιο του ατμού1181.75 "NPTFΥψηλής ταχύτητας χάλυβα54"€385.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1312501 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S/o
€54.23 /μονάδα