Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1302401401 Spiral Flute Tap Modified Bottm 1-1 / 4-8 S / O 5 Flutes | AH3ZDP 33XJ67

OSG 1302401401 Spiral Flute Tap Modified Bottm 1-1/4-8 S/O 5 Flutes

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZDP Μοντέλο: 1302401401Cross Ref: 33XJ67
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
€621.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΟξείδιο
Αριθμός λίστας13024
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων5
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος180mm
Σανκ Ντία.1.021 "
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές φλάουτο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2 9 / 16 "
Μέγεθος νήματος1-1 / 4 "-8
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6772
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: Δεν αξιολογήθηκε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΤύπος διάστασηςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
OSG 1756101 Σπειροειδές φλάουτο βρύσης M14 x 1.50 S / O 3 φλάουτα | AH3ZDN 33ΧΗ62 1756101Μετρικό πρόστιμοΜετρικός343391mm10.90mm42mmM14-1.50€109.82
OSG 1311601801 Spiral Flute Tap Modified Bottom M27x3.00 S / O 4 Flutes | AH3ZDQ 33ΧΚ76 1311601801Μετρικό χονδροειδέςΜετρικός131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€451.32
OSG 0145401 Σπειροειδής αυλού Πατήστε στο κάτω μέρος #8-32 S/O 3 Φλάουτα | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCΊντσα30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8-32€62.38
OSG 30202601 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε Τροποποιημένο Κάτω 1/2-20 S/O 4 Φλάουτα | AH3ZFF 33ZE04 30202601UNFΊντσα30243 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "1 / 2 "-20€173.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1302401401 Spiral Flute Tap Modified Bottm 1-1/4-8 S/O 5 Flutes
€621.27 /μονάδα