Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1253001 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JQJ 33ZM80

OSG 1253001 Pipe Tap 1 inch 11-1/2 Pitch Nptf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4JQJ Μοντέλο: 1253001Cross Ref: 33ZM80

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€297.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε σωλήνα
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίσταςS125
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος3.75 "
Πίσσα11.5
Σανκ Ντία.1.125 "
Μέγεθος1"
Πατήστε ΣτυλPipe
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Τύπος νημάτωνNPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός λίσταςΌρια διαμέτρου βήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 3312500 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JNT 33ZM42 3312500Φωτεινό108G2.5PNPTF€438.82
OSG 3312501 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JNU 33ZM43 3312501Οξείδιο του ατμού108G2.5PNPTF€385.14
OSG 1252900 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Npt | AG4JQE 33ZM76 1252900ΦωτεινόS125-NPT€305.30
OSG 1252901 Στρόφιγγα 1 ίντσας 11-1/2 Pitch Npt | AG4JQF 33ZM77 1252901Οξείδιο του ατμούS125-NPT€306.80
OSG 1253000 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JQH 33ZM79 1253000ΦωτεινόS125-NPTF€306.15
OSG 1333200 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Npsf | AG4JRC 33ΖΜ97 1333200Φωτεινό1094PNPSF€274.73
OSG 1333201 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Npsf | AG4JRD 33ΖΜ98 1333201Οξείδιο του ατμού1094PNPSF€251.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1253001 Pipe Tap 1 inch 11-1/2 Pitch Nptf
€297.37 /μονάδα